スマイルキッズ
首ふり毛だまクリーナー
乾電池式の毛玉取り器。3段階の高さ調整付カバー・安全装置付。
材質
本体・お掃除ブラシ/ABS樹脂、毛玉ストックケース・網刃カバー/AS樹脂、刃/ステンレス
サイズ(mm)
63×160×95
質量(g)
154
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
付属品
お掃除ブラシ
コード
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51956057
AKM-3205BL
64-4012-96
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
51956066
AKM-3205PK
64-4012-97
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください