スマイルキッズ
センサーライト付防犯ダミーカメラ
屋外対応。防犯+照明の本物そっくりダミーカメラ。
防水性
IPX3
付属品
ネジ2本、プラスチックアンカー2本
材質
本体・台座/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂、木ネジ/ステンレス
質量(g)
275
光源
白色LED2個
使用電池
単3形乾電池3個(別売)
電池寿命
連続点灯/約35時間、センサー/約1年(1日15回点灯)
サイズ(mm)
80×100×230
アズワン品番
64-4013-08
明るさ(Lm)
約48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51956075
ASL-3309
¥
4,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください