スマイルキッズ
ソーラー充電式防犯ダミーカメラ
(1件のレビュー)
屋外対応。太陽光で充電する電池交換不要のダミーカメラ。
防水性
IPX3
付属品
ネジ3本、プラスチックアンカー3本
材質
本体・台座/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂
質量(g)
190
光源
赤色LED1個
使用電池
単4形ニッケル水素充電池1.2V900mAh×2個
電池寿命
約1年
サイズ(mm)
65×120×195
アズワン品番
64-4012-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51956084
ADC-301
¥
4,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください