スマイルキッズ
安心の絵ろうそくミニ
蓮の絵が入った電池式のろうそく。インテリアを華やかに。
材質
炎/PE樹脂、ろうそく/PP樹脂、燭台・電池蓋/ABS樹脂、シール/PET樹脂
サイズ(mm)
Φ43×100
質量(g)
17
使用電池
単5形乾電池2個(テスト用付属)
電池寿命
連続点灯/約60時間(1日15分で約7ヶ月)
光源
黄色LED1個
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51956093
ARO-5210DB
ブラウン
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
51956118
ARO-5210GD
ゴールド
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください