スマイルキッズ
安心の絵ろうそく・お線香セット
蓮の絵が入った電池式のろうそく2個とお線香1個のセット。インテリアを華やかに。
材質
炎/PE樹脂、ろうそく/PP樹脂、線香・燭台・電池蓋/ABS樹脂、シール/PET樹脂
質量(g)
ろうそく/17、線香/25
光源
ろうそく/黄色LED1個、線香/赤色LED2個
使用電池
単5形乾電池6個(テスト用付属)
電池寿命
ろうそく/連続点灯 約60時間(1日15分で約7ヶ月)、線香/連続点灯 約100時間
サイズ(mm)
ろうそく/Φ43×100、線香/Φ55×110
内容量
1箱(3個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51956145
AGI-104GD
ゴールド
64-4012-87
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
51956136
AGI-104DB
ブラウン
64-4012-86
¥
8,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください