曜日別特売

ふたがトングになる保存容器

ふたがトングになる保存容器 - スマイルキッズふたがトングになる保存容器 - スマイルキッズふたがトングになる保存容器 - スマイルキッズふたがトングになる保存容器 - スマイルキッズふたがトングになる保存容器 - スマイルキッズふたがトングになる保存容器 - スマイルキッズふたがトングになる保存容器 - スマイルキッズふたがトングになる保存容器 - スマイルキッズ
(4件のレビュー)

取り箸とトング不要。洗い物を減らせます。

材質本体・トング/PP樹脂、ふた/シリコーンゴムその他電子レンジ・冷凍庫・食洗機対応質量(g)64耐熱温度(℃)120サイズ(mm)87×87×70mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51956179ATN-01MBミントブルー64-4013-11
1,100
619
681(税込)
5日以内出荷
51956188ATN-01SPサーモンピンク64-4013-12
1,100
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51956179
2022-02-04
用途: 我が家の食卓で
運輸・通信業

見た目強度に心配あったが壊れそうなことはありません。使い勝手も最初取りにくかったが、なれれば気になりません。

対象商品 : 51956179
2020-05-22
用途: らっきょうを入れる為に
卸売・小売業

つかむのにコツが少し要りますが、すごく便利で衛生的で気に入っています。

対象商品 : 51956179
2020-03-17
用途: 料理保存
その他業種

いちいちスプーンやトングなどを使わなくても良いので楽です。安くで買えて満足です。

対象商品 : 51956179
2021-03-17
用途: ねぎなどの薬味を入れています
製造業

蓋の内側に付いているツマミ部分の幅がもう少し広いと一度につかめる量が増えるので何度もツマミ直す事が無くなると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする