曜日別特売

LED強力ライト

LED強力ライト - スマイルキッズLED強力ライト - スマイルキッズLED強力ライト - スマイルキッズLED強力ライト - スマイルキッズLED強力ライト - スマイルキッズLED強力ライト - スマイルキッズLED強力ライト - スマイルキッズLED強力ライト - スマイルキッズ

3Wの白色LEDライトとテールは赤色点滅LED。プロ仕様。

明るさ約260使用電池単1形乾電池6個(別売)電池寿命連続点灯/約90時間光源3W白色LED1個、赤色点滅LED1個材質本体/PP樹脂、前枠/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂、バックレンズ/アクリル、赤フィルター/PE樹脂、肩掛けバンド/PVC樹脂質量(g)400サイズ(mm)245×120×130アズワン品番64-4012-89防水性IPX4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ
電池寿命
サイズ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51956206AHL-1600約260連続点灯/約90時間245×120×130400
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする