スマイルキッズ
調光式LED軽量スタンドライト
無段階で明るさ調整可。蓄光スイッチ付。
材質
ABS樹脂
質量(g)
130
光源
白色LED1個
使用電池
単3形乾電池3個(別売)
電池寿命
連続点灯/約70時間
サイズ(mm)
78×164×108
アズワン品番
64-4013-09
明るさ(Lm)
約31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51956224
AST-3301T
¥
3,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください