スマイルキッズ
テレビの音も聞こえる手もとスピーカーⅡ
テレビとスピーカー同時に音が出るので家族と一緒にテレビを楽しめます。ケーブル・マイク収納付。
材質
本体/ABS樹脂、プラグコード/軟質ビニール製コード
質量(g)
340
使用電池
単3形乾電池3個(別売)、別売アダプター対応
電池寿命
連続点灯/約100時間
サイズ(mm)
140×120×130、コード長さ/5m
アズワン品番
64-4012-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51956267
ANS-302
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください