関西パテ化工
エポキシパテ・スティック ガラパゴス
肉盛り作業や、穴埋め作業、造形作業が容易。金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材に接着。硬化後は塗装可能(油性、水性)。
比重
硬化物:1.8
粘度
粘土状
可使時間(分)
3~5
最高耐熱温度(℃)
120
圧縮強さ(MPa)
89~99
引張強度(MPa)
16~21
曲げ強さ(MPa)
26~35
硬化時間(時間)
1
危険等級
Ⅲ
引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm
2
])
6~8
色調
主剤:薄灰色、硬化剤:白色
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
0.06kg
硬度(ショア D)
88
内容量
1本(60g)
注意
※爆発性はありませんが、引火性はあります。アレルギー体質によっては以降の事例が予想されますのでご注意ください。
(1)目や粘膜を刺激することがあります。
(2)皮膚を刺激し、カブレ等を起こすことがあります。飲み込んだ場合は、大量の水を飲ませ、吐き出しを誘発する。その後、医師の診察を受けてください。保管の際は、残ったパテの端面に包装ビニールの切れ端を貼り付け、容器の蓋を密栓し、冷暗所に置くと劣化を遅らせることができます。廃棄の際は、正規の廃棄物処理業者に依頼をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51957633
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください