エポキシパテ・スティック ガラパゴスW

エポキシパテ・スティック ガラパゴスW - 関西パテ化工エポキシパテ・スティック ガラパゴスW - 関西パテ化工エポキシパテ・スティック ガラパゴスW - 関西パテ化工エポキシパテ・スティック ガラパゴスW - 関西パテ化工エポキシパテ・スティック ガラパゴスW - 関西パテ化工
(1件のレビュー)

肉盛り作業や、穴埋め作業、造形作業が容易。金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材に接着。硬化後は塗装可能(油性、水性)。

比重硬化物:1.8粘度粘土状可使時間(分)3~5最高耐熱温度(℃)120圧縮強さ(MPa)89~99引張強度(MPa)16~21曲げ強さ(MPa)26~35硬化時間(時間)1危険等級引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])6~8色調主剤:薄灰色、硬化剤:白色危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬度(ショア D)88内容量1箱(60g×2本)
注意
※爆発性はありませんが、引火性はあります。アレルギー体質によっては以降の事例が予想されますのでご注意ください。
(1)目や粘膜を刺激することがあります。
(2)皮膚を刺激し、カブレ等を起こすことがあります。飲み込んだ場合は、大量の水を飲ませ、吐き出しを誘発する。その後、医師の診察を受けてください。保管の際は、残ったパテの端面に包装ビニールの切れ端を貼り付け、容器の蓋を密栓し、冷暗所に置くと劣化を遅らせることができます。廃棄の際は、正規の廃棄物処理業者に依頼をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51957649-
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51957649
2020-11-30
用途: 貫通部分の補修時
建設業・工事業

使いやすい
施工しやすい
混ぜやすい
ただし独特な匂いがきついのがネックです
それが無ければ最高なんですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする