フルHD対応21.5型ワイドタッチモニター。超音波表面弾性方式タッチパネルを搭載を搭載し、軍手でも操作可能。
ベゼルに凹凸のないフルフラットデザインで、画面の端でも操作が可能。
2点マルチタッチ対応でスワイプ・ピンチ操作可能。
VAパネルを採用。
Windows10/8.1/7 の標準ドライバー で動作するため、 ドライバーのインストールの必要がなく、 USBケーブルを接続するだけでタッチ操作が可能。
外部の映り込みを抑えるノングレア仕様により、クリアな視界。防指紋処理を施し、素手でのタッチ操作でも指紋付着を低減。
15°~70°までの無段階調整可能レイドバックスタンド採用。
DisplayPort / DVI-D / D-sub の3系統入力対応。
タッチペン(オプション品)での操作も可能。
仕様CB、CE、cTUVus、FCC-B、CAN ICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、RoHS、WEEE、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(事業系)付属品DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDF2121WT-AF)、意匠シート×2(FDF2121WT-A)、保証書付きセットアップマニュアル質量(kg)約6.5、(チルトスタンド含む)約8.4、(モニター部)約6.0電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)標準:11、最大:33、節電時:2.0以下、待機時:0.7以下対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit)表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:533×139~347.5×89~401.5、チルトスタンドあり:533×326×157、モニター部:533×326×54通信方式USBシリアル転送コントラスト比5000:1(標準)表示色約1677万色解像度1920×1080(推奨)保証期間お買い上げの日から3年間(24時間連続使用)視野角水平/垂直:178°/178°応答速度(標準値):25ms(黒→白→黒)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)表面硬度7 Mohs同期信号セパレートスピーカー1.0W+1.0W表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB)画面サイズ21.5型(54.7cm)耐久性タッチ:5000万回(min.)同時押し点数2タッチパネル方式超音波表面弾性波(SAW)バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~40USBタイプ【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 2.0:Type-Bアスペクト比16:9表示寸法(mm)【領域(横×縦)】476.6×268.1走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】31~68kHz/59~61Hz、【アナログ走査周波数(水平/垂直)】31~81kHz/55~76Hzパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)230(標準値)入力ポートDisplayPort(HDCP 1.3)、DVI-D(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)、ステレオミニジャック、DisplayPort角度調節可内容量1台