27.0型(解像度:2560×1440)の広い作業領域。
Adobe RGBカバー率99%の広色域LEDバックライト搭載、IPSパネルを採用。
約3分の短時間で画面安定。
デジタルユニフォミティ補正回路搭載で、安定した輝度・色度ムラ低減を実現。
1500:1の高コントラスト表示が可能で、黒浮きが少なく暗室での作業に配慮。
16bit LUTによる高精度の階調表示。
省スペース・軽量化を実現した新筺体デザイン。
ColorEdge専用キャリブレーションソフトウェア「ColorNavigator 7」同梱、小型化したキャリブレーションセンサー内蔵。
自動調整に対応可能。
DVI/DisplayPort/HDMIの3種類の入力端子を搭載。DisplayPort、HDMI接続時に10bit入力に対応。USBバッテリーチャージング規格に対応したUSBハブ搭載。
マグネット式遮光フードを同梱。
液晶パネルを含む5年間の長期保証。
画面サイズ68.5cm(27.0)型解像度推奨:2560×1440 (アスペクト比16:9)仕様色域(標準値):Adobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率98%付属品DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、ColorNavigator7ガイドブック、調整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4質量(kg)約8.9、(モニター部)約6.1、(フード装着時)約:9.5色ブラック種類IPS(アンチグレア)電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格CB、CE、TUV/GS、cTUVus、FCC-B、CAN ICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、RCM、RoHS、WEEE、TUV/Ergonomics、TUV/Color Accuracy(Quick Stability)、J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(★★☆V13)、PCリサイクル(家庭系・事業系)、FograCert Softproofing System(class A)消費電力(W)標準:33、最大:95、節電時:0.6以下(USB非接続時)、待機時:0.6以下(USB非接続時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:638×404.1~559.1×245、縦表示:378.2×649~689×245、モニター部:638×378.2×64、横表示・フード装着時:657.4×413.8~568.8×336機能内蔵キャリブレーションセンサー:有、自動再調整:有、調光機能(輝度ドリフト補正、輝度自動制御):有、デジタルユニフォミティ補正:有、その他:HDMI設定(ノイズリダクション)、I/P変換、入力スキップ、モードスキップコントラスト比(標準値)1500:1画素ピッチ0.233×0.233mm、画素密度:109ppi保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角水平/垂直:178°/178°寸法(横×縦)(mm)表示領域:596.7×335.7mm応答速度(標準値):13ms(中間階調域)入力端子DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)VESAマウント(mm)取付穴ピッチ(VESA規格):100×100表示モードカラーモード(Custom、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL))動作温度(℃)0~35表示色・階調表示色/DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、表示階調/DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中)専用ソフトかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 6 対応、モニター管理ソフトウェア ColorNavigator NX 対応バックライト広色域LED動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)USBタイプ【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-B×2、【USBハブ(ダウンストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-A×3(Battery Charging最大10.5W給電×1)走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】DisplayPort、DVI:26~89kHz/23~61Hz、HDMI:15~89kHz/23~61Hz輝度(cd/m2)350(標準値)内容量1台