曜日別特売

LEDフォールディングライト

LEDフォールディングライト - ハタヤリミテッドLEDフォールディングライト - ハタヤリミテッドLEDフォールディングライト - ハタヤリミテッドLEDフォールディングライト - ハタヤリミテッドLEDフォールディングライト - ハタヤリミテッド

360°から直下まで照射方向を自在に調整できます。
高輝度240W LED光源(60W×4)です。
雨中でも安心の屋外用防雨型。
照明ON/OFFスイッチ付。
汚れ防止カバー付。
全光束24000ルーメン・色温度5000K(昼白色)。

用途夜間工事・防災用電球の種類LED使用場所屋外特殊用途防水防塵防水性能IP65消費電力(W)240全光束(Lm)24000定格電圧(V)100(50/60Hz)電線長さ(m)5光源240W高輝度LED芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75心数(C)3取付径(Φmm)三脚部:27光色昼白色
注意
※電源電圧はAC100Vの±10%(90~110V)の安定した電源を使用してください。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51957615LLF-240K1台10灯体のみ
153,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51957606LLFL-240K1セット14三脚セット
180,400
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする