レンカスタンド(大型灯光器用)

レンカスタンド(大型灯光器用) - ハタヤリミテッドレンカスタンド(大型灯光器用) - ハタヤリミテッドレンカスタンド(大型灯光器用) - ハタヤリミテッドレンカスタンド(大型灯光器用) - ハタヤリミテッド

ライトと組み合わせて高所照明としてご利用いただけます。
灯体の急な落下を防ぐエアーダンパー式。
縮長寸法1230mm/伸長寸法1970mm
落下固定防止ピンで安全に設置が可能。(1510、1740、1970mmの高さで固定可能)

質量(kg)4高さ(mm)1230~1970耐荷重(kg)15接続継手径(Φmm)20/27内容量1台
注意
※三脚スタンドを安全にご使用いただくため、脚部に砂袋などで転倒防止処置をお取りください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51957624CPL-3
27,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする