曜日別特売

テレビ用ステレオヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル

テレビ用ステレオヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル - エレコムテレビ用ステレオヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル - エレコムテレビ用ステレオヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル - エレコムテレビ用ステレオヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル - エレコムテレビ用ステレオヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル - エレコムテレビ用ステレオヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル - エレコムテレビ用ステレオヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル - エレコムテレビ用ステレオヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル - エレコム

離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプで、周囲を気にせずTVを満喫できるステレオ・両耳タイプのヘッドホン。

その他モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、面ファスナー式結束バンド ×1型式密閉型、耳栓タイプブラック質量(g)ヘッドホン本体:約5/ボリュームユニット:約8(コード含まず)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)93内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51957859EHP-TV10C3BK3(Y型)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
51957868EHP-TV10C5BK5(Y型)
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする