エレコム
テレビ用ステレオヘッドホン/セミオープン型/Φ14.2mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル
離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 周囲の音も聴こえるセミオープンタイプで、ながら視聴にも最適なステレオ・両耳タイプのヘッドホン。
その他
モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能
付属品
面ファスナー式結束バンド ×1
型式
セミオープン型、インナーイヤータイプ
色
ブラック
質量(g)
ヘッドホン本体:約5/ボリュームユニット:約8(コード含まず)
保証期間
6カ月間
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
プラグ形状
Φ3.5mm 3極ミニプラグ
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
14.2(ダイナミック型)
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB/mW)
102
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51957877
EHP-TV10I3BK
3(Y型)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
51957886
EHP-TV10I5BK
5(Y型)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください