曜日別特売

CSカウンターⅡ 書庫型ハイカウンター 中棚なし(組立サービス付き)

CSカウンターⅡ 書庫型ハイカウンター 中棚なし(組立サービス付き) - ジョインテックスCSカウンターⅡ 書庫型ハイカウンター 中棚なし(組立サービス付き) - ジョインテックスCSカウンターⅡ 書庫型ハイカウンター 中棚なし(組立サービス付き) - ジョインテックスCSカウンターⅡ 書庫型ハイカウンター 中棚なし(組立サービス付き) - ジョインテックス

シンプルなデザインのシステムカウンター「CSカウンターⅡ」シリーズの書庫型ハイカウンター。
中棚付きとなしの2タイプで、幅は1200mmと1800mm、天板カラーはナチュラルと清潔感のあるさわやかなホワイトの2種類をご用意。
本体カラーはオフィスになじみやすいネオホワイトです。
同シリーズのローカウンター(CS-127KLSO / CS-167KLSO)、コーナーカウンター(CS-99HR / CS-97KLR)との組合せで、機能的で明るい来客空間を実現します。

材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、エッジ:ABS、本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)高さ(mm)900奥行(mm)450最大積載量(kg)天板:50、棚板:40天板厚さ(mm)31色(本体)ホワイト棚板調整ピッチ(mm)16.75サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51967957CS-129HS WH可動板2枚、連結ビス、天板ビス、目隠しキャップ、アジャスター、鍵2枚付120046.11200×450×900ホワイト
70,900
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51967966CS-189HS WH可動板左右各2枚、連結ビス、天板ビス、目隠しキャップ、アジャスター、鍵2枚付180061.91800×450×900ホワイト
85,300
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51967975CS-129HS NA可動板2枚、連結ビス、天板ビス、目隠しキャップ、アジャスター、鍵2枚付120046.11200×450×900ナチュラル
70,900
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51967984CS-189HS NA可動板左右各2枚、連結ビス、天板ビス、目隠しキャップ、アジャスター、鍵2枚付180061.91800×450×900ナチュラル
85,300
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする