シンプルなデザインのシステムカウンター「CSカウンターⅡ」シリーズの書庫型ハイカウンター。中棚付きとなしの2タイプで、幅は1200mmと1800mm、天板カラーはナチュラルと清潔感のあるさわやかなホワイトの2種類をご用意。本体カラーはオフィスになじみやすいネオホワイトです。同シリーズのローカウンター(CS-127KLSO / CS-167KLSO)、コーナーカウンター(CS-99HR / CS-97KLR)との組合せで、機能的で明るい来客空間を実現します。
大型商品なので配送日を指定出来ないのが困る。家電量販店でさえ配送日は選べるし前日に何時ごろ伺いますと連絡きます。