曜日別特売

CSカウンターⅡ ローカウンター(組立サービス付き)

CSカウンターⅡ ローカウンター(組立サービス付き) - ジョインテックスCSカウンターⅡ ローカウンター(組立サービス付き) - ジョインテックスCSカウンターⅡ ローカウンター(組立サービス付き) - ジョインテックスCSカウンターⅡ ローカウンター(組立サービス付き) - ジョインテックス

シンプルなデザインのシステムカウンター「CSカウンターⅡ」シリーズのローカウンター。
天板の高さを740mmにし、車イスでのご利用にも配慮したカウンターです。車イスのつま先が当たらないように、幕板を短くしています。
幅は1200mmと1600mm、天板カラーはそれぞれホワイトとナチュラルの2色をご用意。本体カラーはオフィスになじみやすいネオホワイトです。
同シリーズのハイカウンター(CS-129HST / CS-189HST / CS-129HS / CS-189HS)、コーナーカウンター(CS-99HR / CS-97KLR)との組合せで、機能的で明るい来客空間を実現します。

天板厚さ(mm)31材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、エッジ:ABS、側板・幕板・脚部:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)付属品連結ビス、天板ビス、目隠しキャップ、アジャスター高さ(mm)740奥行(mm)700最大積載量(kg)天板:50色(本体)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※幕板の奥行きは建築基準法などのガイドライン450mmには準じていません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51968054CS-127KLSO WHホワイト38.3
85,700
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51968063CS-167KLSO WHホワイト42.9
97,300
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51968079CS-127KLSO NAナチュラル38.3
85,700
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51968088CS-167KLSO NAナチュラル42.9
97,300
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする