ジョインテックス
アンダーデスクワゴン用 インサイドボックス
シンプルなスチール製のインサイドボックス2段。
高さ600mmでデスク下にぴったりサイズです。
奥行335mmタイプと、250mmタイプがございます。
最下段棚位置はH177mm。
仕様
完成品
材質
本体・棚板:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
キャスター
あり
最大積載量(kg)
30、棚:10/1段あたり
グリーン購入法
適合
棚板調整ピッチ(mm)
30(7段階)
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51968219
PJB-05OP
ホワイト
500×335×600
2
30
12
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51968228
PJB-04OP
ホワイト
500×250×600
2
30
10
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。