曜日別特売

デスクインサイドボックス(組立サービス付き)

デスクインサイドボックス(組立サービス付き) - ジョインテックス

機能性を追求したシンプル設計と飽きのこないデザインで、長年愛され続けているロングセラーのデスクインサイドボックス。
本立てホルダー付タイプと本立てホルダー無タイプがございます。キャスター付きのフレーム脚で床からボックスまでのスペースはH220mm。
棚板は収納物に合わせて30mmピッチで調節できます。最下段の棚位置は69.5mm。

仕様1、※旧JIS5・6号用(新JISも可)、組立品、2最下段棚位置:材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)寸法(mm)【最下段棚板位置】69.5キャスターあり最大積載量(kg)40、【棚】15/段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×610内寸(幅W×高さH)(mm)470×335棚板調整ピッチ(mm)30(7段階)サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ボックスと脚部の連結はしておりません。
※ボックスは脚部の上に載せるだけの簡単な仕様となっております。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51968255IB-56NGネオグレー500×350×61024013
20,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51968264IB-56BNGネオグレー500×350×61024011
16,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする