ジョインテックス
組立式アンダーデスクラック(組立サービス付)
ビスなしで簡単に組立できるアンダーデスクワゴン「組立有料サービス付」。
ビスなしの簡単組立。棚板高さは2段階に設置可能です。
材質
本体・棚板:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、キャスター:PA
キャスター
あり
最大積載量(kg)
40、【棚板】15/段
グリーン購入法
適合
棚板調整ピッチ(mm)
上下H330固定
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
お客様のご都合によるご注文後の変更キャンセル返品交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
個人宅(戸建住宅集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51968298
JDL-50KD WH
ネオホワイト
495×285×614
2
40
7
¥
14,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51968307
JDL-70KD WH
ネオホワイト
695×285×614
2
40
9
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85275795
JDL-50KD BK
ブラック
495×285×614
2
40
7
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85275804
JDL-70KD BK
ブラック
695×285×614
2
40
9
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。