曜日別特売

オリタタミコンテナ 蓋無 片扉

オリタタミコンテナ 蓋無 片扉 - ジョインテックス

丈夫で軽量な折りたたみコンテナ(フタなし扉付)。
荷物の運搬や書類保管の必需品。
簡単に折りたためて整理・収納にも便利です。
片側長側面に開閉可能な扉がついています。
ひと目で中身が分かる半透明のボディに、飽きのこないベーシックなネイビーカラーのコンビ。

フタの有無なし材質PP質量(kg)2.44積載荷重(kg)15扉寸法(縦×横)(mm)190×403外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)325外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)305有効内寸法・幅(mm)493内容量1個
注意
※岐阜プラスチック工業(株)との企画商品です。メーカーの刻印が入っています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
最大積載段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51968465JTC-50TB-NV50530×366×325透明/ネイビー865
3,950
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする