曜日別特売

デスクサイド書庫

デスクサイド書庫 - ジョインテックスデスクサイド書庫 - ジョインテックス

木天板のデスクサイド書庫。天板付きで、デスクと同じ高さにすれば作業スペースも広がります。
H700mmはA4縦ファイルとボックスファイルを収納可能。
H720mmはA4縦ファイル(H320mm以内)を2段収納可能。

材質天板:メラミン樹脂化粧板、本体:スチールホワイト最大積載量(kg)天板:100、棚板:40/1枚あたり天板厚さ(mm)20サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51968605PD-OP72オープンタイプ20.8720×700×400640×344×655
38,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51968614PD-KHD72扉鍵付きタイプ25.9720×700×400640×344×633
57,400
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51968587PD-OPオープンタイプ22700×400×700640×335×600
37,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51968596PD-KHD扉鍵付きタイプ27.2700×700×400640×335×600
56,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする