ジョインテックス
デスクサイドワゴン アジャスタータイプ
高さ700mmのデスク脇にぴったり設置できるデスクサイドワゴン(アジャスタータイプ)。
A4縦ファイルを2段収納可能。アジャスター付きです。
仕様
完成品
材質
本体・棚板:スチール、アジャスター:ナイロン樹脂
寸法(mm)
【最下段棚位置】132.5
最大積載量(kg)
45、【天板】15、【棚板】15/棚1段あたり
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【1段】464×337×上段317/下段318
グリーン購入法
適合
棚板調整ピッチ(mm)
25
アジャスター
あり
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51968648
JD-700A
ホワイト
45
¥
22,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません