ジョインテックス
オープンシューズボックス
エントランスの履物をスッキリ収納するオープン型シューズボックス。
付属品
名札紙各マス1枚、中棚(スリッパ棚)
材質
スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
色
ネオグレー
グリーン購入法
適合
1マス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×285×230
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品でお届けする大型商品です。
※購入の際は、設置場所までの搬入経路を十分にご確認ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51968727
NPS12F
12人用
1006×300×850
230×285×230
¥
77,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51968736
NPS16F
16人用
1006×300×1100
230×285×230
¥
101,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51968745
NPS24F
24人用
1006×300×1600
230×285×230
¥
141,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51968754
NPSH24F
24人用
1490×300×1100
230×285×230
¥
153,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。