JKパネル 連結ポール

JKパネル 連結ポール - ジョインテックスJKパネル 連結ポール - ジョインテックスJKパネル 連結ポール - ジョインテックスJKパネル 連結ポール - ジョインテックスJKパネル 連結ポール - ジョインテックスJKパネル 連結ポール - ジョインテックスJKパネル 連結ポール - ジョインテックス

ローパーティション「JKパネル」パーツ。連結ポール。
L字・T字・十字連結をする際に必要です。
結ポール1本で、L字・T字・十字・段差連結に対応(直線連結の場合は連結ポール不要です)。

材質支柱:アルミ(樹脂焼付塗装)、アジャスター:ABS内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※段差連結の場合はパネルの高い方の高さの連結ポールをご使用ください。
※レイアウトやパネル枚数によって使用するパーツの必要数は異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種別
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51968867JK-2000RP-H2000用
22,90020,980
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51968876JK-1600RP-H1600用
19,70018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51968885JK-1825RP-H1825用
22,00020,980
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77463077JK-1825RP【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)H1825用
18,40016,900
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする