曜日別特売

スパックス 衝立式パネル(キャスター脚セット)(組立サービスなし)

スパックス 衝立式パネル(キャスター脚セット)(組立サービスなし) - ジョインテックススパックス 衝立式パネル(キャスター脚セット)(組立サービスなし) - ジョインテックス

ローパーティションとコーディネート可能、スパックス衝立式パネル。
張地には防炎タイプのクロスを採用しました。
キャスター付きで移動もラクです。
「SPX(スパックス)シリーズ」ローパーティションと合わせれば、統一感のあるワークシーンをコーディネートできます。

仕様マグネット・プッシュピン不可付属品スパナ材質パネル:ラワン合板(フラッシュ構造)、表面:布、フレーム:PVC、脚:アルミダイキャスト、キャスター:双輪キャスター4個付(内ストッパー付2個)質量(kg)9.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×420×1545パネル厚(mm)30内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※張地は防炎性能試験に合格しています。但し、本商品は防炎物品ではありません。防炎防火対象物では使用できません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51969034SPX-1509B FK LBLライトブルー
51,700
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51969043SPX-1509B FK LGYライトグレー
51,700
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする