JKパネル H1825mm(組立サービス付)

JKパネル H1825mm(組立サービス付) - ジョインテックスJKパネル H1825mm(組立サービス付) - ジョインテックスJKパネル H1825mm(組立サービス付) - ジョインテックスJKパネル H1825mm(組立サービス付) - ジョインテックスJKパネル H1825mm(組立サービス付) - ジョインテックスJKパネル H1825mm(組立サービス付) - ジョインテックスJKパネル H1825mm(組立サービス付) - ジョインテックスJKパネル H1825mm(組立サービス付) - ジョインテックス

パネルの高さは1600、1825、2000mmの3種類。
高さ違いの連結が可能で、ミーティング・応接スペースなど独立した空間が造れるローパーティション「JKパネル」H1825mm。
パネルカラーはブルー・ベージュ・イエローグリーンの3色、フレームはホワイトカラー。
連結ポール1本で、L字・T字・十字・段差連結に対応。
段差連結の場合、連結ポールは高い方のパネルの高さに合わせてご使用ください。
レイアウトやパネル枚数によって使用する安定脚や各パーツの必要数は異なります。

仕様マグネット可、プッシュピン不可付属品ジョイントパーツ一式材質パネル:鋼板(フラッシュ構造ペーパーハニカムコア)、表面:ポリエステルクロス、フレーム:PPパネル厚(mm)50グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※高さ1825mmのパネルは、パネル1枚または直線連結のレイアウトには使用しないでください。
※段差連結の場合、連結ポールは高い方のパネルの高さに合わせてご使用ください。
※レイアウトやパネル枚数によって使用する安定脚や各パーツの必要数は異なります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51969768JK-1845LBブルー450×1825
37,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51969777JK-1860LBブルー600×1825
40,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51969786JK-1880LBブルー800×1825
44,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51969795JK-1890LBブルー900×1825
47,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51969804JK-1810LBブルー1000×1825
48,800
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51969813JK-1812LBブルー1200×1825
51,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51969829JK-1845BEベージュ450×1825
37,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51969838JK-1860BEベージュ600×1825
40,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51969847JK-1880BEベージュ800×1825
44,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51969856JK-1890BEベージュ900×1825
47,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51969865JK-1810BEベージュ1000×1825
48,800
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51969874JK-1812BEベージュ1200×1825
51,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51969953JK-1870LBブルー700×1825
43,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51969969JK-1870BEベージュ700×1825
43,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51969883JK-1845YGイエローグリーン450×1825
37,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51969899JK-1860YGイエローグリーン600×1825
40,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51969908JK-1870YGイエローグリーン700×1825
43,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51969917JK-1880YGイエローグリーン800×1825
44,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51969926JK-1890YGイエローグリーン900×1825
47,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51969935JK-1810YGイエローグリーン1000×1825
48,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51969944JK-1812YGイエローグリーン1200×1825
51,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする