曜日別特売

JKパネル H2000mm(組立サービス付)

JKパネル H2000mm(組立サービス付) - ジョインテックスJKパネル H2000mm(組立サービス付) - ジョインテックスJKパネル H2000mm(組立サービス付) - ジョインテックスJKパネル H2000mm(組立サービス付) - ジョインテックスJKパネル H2000mm(組立サービス付) - ジョインテックスJKパネル H2000mm(組立サービス付) - ジョインテックスJKパネル H2000mm(組立サービス付) - ジョインテックスJKパネル H2000mm(組立サービス付) - ジョインテックス

パネルの高さは1600、1825、2000mmの3種類。
高さ違いの連結が可能で、ミーティング・応接スペースなど独立した空間が造れるローパーティション「JKパネル」H2000mm。
パネルカラーはブルー・ベージュ・イエローグリーンの3色、フレームはホワイトカラー。
鍵付きのドアパネルを取り付けられます。
連結ポール1本で、L字・T字・十字・段差連結に対応。

材質パネル:鋼板(フラッシュ構造ペーパーハニカムコア)、表面:ポリエステルクロス、フレーム:PP付属品ジョイントパーツ一式仕様マグネット可、プッシュピン不可パネル厚(mm)50グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※高さ2000mmのパネルは、パネル1枚または直線連結のレイアウトには使用しないでください。
※連結ポールは高い方のパネルの高さに合わせてご使用ください。
※レイアウトやパネル枚数によって使用する安定脚や各パーツの必要数は異なります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51970048JK-2070LB700×2000ブルー
45,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51970057JK-2070BE700×2000ベージュ
45,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51969978JK-2045YG450×2000イエローグリーン
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51969987JK-2060YG600×2000イエローグリーン
42,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51969996JK-2070YG700×2000イエローグリーン
45,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51970005JK-2080YG800×2000イエローグリーン
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51970014JK-2090YG900×2000イエローグリーン
49,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51970023JK-2010YG1000×2000イエローグリーン
51,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51970039JK-2012YG1200×2000イエローグリーン
54,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする