YS フォールディングテーブル(組立サービスなし)

YS フォールディングテーブル(組立サービスなし) - ジョインテックスYS フォールディングテーブル(組立サービスなし) - ジョインテックスYS フォールディングテーブル(組立サービスなし) - ジョインテックスYS フォールディングテーブル(組立サービスなし) - ジョインテックスYS フォールディングテーブル(組立サービスなし) - ジョインテックスYS フォールディングテーブル(組立サービスなし) - ジョインテックスYS フォールディングテーブル(組立サービスなし) - ジョインテックスYS フォールディングテーブル(組立サービスなし) - ジョインテックス

アジャスター機能付の「YSシリーズ」フォールディングテーブル(棚なし)。
アジャスター付きですので天板の高さの微調整が可能です。
フォールディングタイプですので平行スタッキング収納が便利。
サイドにはかばんなどが掛けられるフック付です。
オプションで幕板が取付可能です。
コーナータイプ(W1500はYS-C1245、W1800はYS-C1460)と組み合わせて使用するとサークルレイアウトも可能です。

高さ(mm)700天板厚さ(mm)25内容量1台
注意
※かばん掛けフックはテーブル単体使用時のみ両端で使用できます。並べて使用する場合は制限があります。また、サークルレイアウトでは使用できません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51970608YS-1545WHホワイト1500×450×70021
36,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51970626YS-1560WHホワイト1500×600×70025
39,100
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51970644YS-1845WHホワイト1800×450×70024
39,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51970669YS-1860WHホワイト1800×600×70032
42,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85275978YS-1545MBミディアムブラウン1500×450×70021
36,900
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85275987YS-1560MBミディアムブラウン1500×600×70025
39,100
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85275996YS-1845MBミディアムブラウン1800×450×70024
39,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85276005YS-1860MBミディアムブラウン1800×600×70032
42,300
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51970599YS-1545DBダークブラウン1500×450×70021
27,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51970617YS-1560DBダークブラウン1500×600×70024
28,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51970635YS-1845DBダークブラウン1800×450×70021
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51970653YS-1860DBダークブラウン1800×600×70024
31,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする