YS フォールディングコーナーテーブル

YS フォールディングコーナーテーブル - ジョインテックスYS フォールディングコーナーテーブル - ジョインテックスYS フォールディングコーナーテーブル - ジョインテックスYS フォールディングコーナーテーブル - ジョインテックスYS フォールディングコーナーテーブル - ジョインテックスYS フォールディングコーナーテーブル - ジョインテックスYS フォールディングコーナーテーブル - ジョインテックスYS フォールディングコーナーテーブル - ジョインテックス

アジャスター機能付の「YSシリーズ」フォールディングコーナーテーブル(棚なし)。
アジャスター付きですので天板の高さの微調整が可能です。
フォールディングタイプですので平行スタッキング収納が便利。
サイドにはかばんなどが掛けられるフック付です。
オプションで幕板が取付可能です。
通常タイプ(1500mm:YS-1545/YS-1560、1800mm:YS-1845/YS-1860)と組み合わせて使用するとサークルレイアウトも可能です。

材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS、脚部:Φ31.8mmスチール(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)高さ(mm)700天板厚さ(mm)25内容量1台
注意
※かばん掛けフックはテーブル単体使用時のみ両端で使用できます。並べて使用する場合は制限があります。また、サークルレイアウトでは使用できません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51970687YS-C1245WHホワイト1185×450×70016
39,100
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51970705YS-C1460WHホワイト1397×600×70020
42,600
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85276014YS-C1245MBミディアムブラウン1185×450×70016
39,100
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85276023YS-C1460MBミディアムブラウン1397×600×70020
42,600
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51970678YS-C1245DBダークブラウン1185×450×70016
29,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51970696YS-C1460DBダークブラウン1397×600×70020
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする