曜日別特売

YS フォールディングテーブル(組立サービス付き)

YS フォールディングテーブル(組立サービス付き) - ジョインテックスYS フォールディングテーブル(組立サービス付き) - ジョインテックスYS フォールディングテーブル(組立サービス付き) - ジョインテックスYS フォールディングテーブル(組立サービス付き) - ジョインテックスYS フォールディングテーブル(組立サービス付き) - ジョインテックスYS フォールディングテーブル(組立サービス付き) - ジョインテックスYS フォールディングテーブル(組立サービス付き) - ジョインテックスYS フォールディングテーブル(組立サービス付き) - ジョインテックス

アジャスター機能付の「YSシリーズ」フォールディングテーブル(棚なし)。
アジャスター付きですので天板の高さの微調整が可能です。
フォールディングタイプですので平行スタッキング収納が便利。
サイドにはかばんなどが掛けられるフック付です。
オプションで幕板が取付可能です。
コーナータイプ(W1500はYS-C1245、W1800はYS-C1460)と組み合わせて使用するとサークルレイアウトも可能です。

高さ(mm)700天板厚さ(mm)25パネルなし内容量1台
注意
※かばん掛けフックはテーブル単体使用時のみ両端で使用できます。並べて使用する場合は制限があります。また、サークルレイアウトでは使用できません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※エレベーターがない場合、階上げ作業のための追加料金が別途発生することがあります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51970879YS-1545WHホワイト1500×450×700211500×400×920
35,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51970897YS-1560WHホワイト1500×600×700251500×448×999
37,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51970915YS-1845WHホワイト1800×450×700241800×400×920
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51970933YS-1860WHホワイト1800×600×700321800×448×999
40,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85275935YS-1545MBミディアムブラウン1500×450×700211500×400×920
35,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85275944YS-1560MBミディアムブラウン1500×600×700251500×448×999
37,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85275953YS-1845MBミディアムブラウン1800×450×700241800×400×920
38,100
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85275969YS-1860MBミディアムブラウン1800×600×700321800×448×999
40,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51970863YS-1545DBダークブラウン1500×450×700211500×400×920
27,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51970888YS-1560DBダークブラウン1500×600×700251500×448×999
28,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51970906YS-1845DBダークブラウン1800×450×700241800×400×920
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51970924YS-1860DBダークブラウン1800×600×700321800×448×999
31,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする