ジョインテックス
マグネットホワイトボード
ちょっとしたスペースがあればOK!使い勝手のいいマグネットホワイトボード。
行動予定表(小・大、いずれも14名用)、月予定表、無地(小・大・特大)からお選びいただけます。
マグネット使用できます。
グリーン購入法
適合
材質
板面:スチールホワイト、フレーム:ポリ塩化ビニル、その他:マグネット
奥行(mm)
5
材質(表面)
スチール
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
【メーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※ご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51971229
N-08DS
マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー、ポケット、貼付用マグネット2本
345
1
小
695
¥
10,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51971247
N-08MM
マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー、ポケット、貼付用マグネット2本
435
1.5
大
875
¥
11,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51971256
N-08WS
マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー、ポケット、貼付用マグネット2本
345
1
小
695
¥
8,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51971238
N-08DM
マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー、ポケット、貼付用マグネット2本
435
1.5
大
875
¥
11,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51971265
N-08WM
マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー、ポケット、貼付用マグネット2本
435
1.5
大
875
¥
9,860
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51971274
N-08WL
マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー、ポケット、貼付用マグネット4本
875
2.9
特大
875
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。