曜日別特売

役員イス 本皮張り(裏面合皮)(組立サービス付き)

役員イス 本皮張り(裏面合皮)(組立サービス付き) - ジョインテックス役員イス 本皮張り(裏面合皮)(組立サービス付き) - ジョインテックス

背もたれの高さをセレクトできる本革エグゼクティブチェア。
ローバックタイプのマネージャーチェア(肘付)。
会議室にもおすすめのローバックタイプと、ゆったりした座り心地のハイバックタイプ。
肘までの高さは660~750mm。
オプションで床面や用途に合わせてキャスターを付け替えできる5種類のチェア用脚もあり。

材質背・座・肘:牛本革張(一部合成皮革)、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター幅(mm)670ブラックキャスターあり肘掛あり機能ガス圧座上下、シートロッキング、通常位置停止可能座幅(mm)525座高(mm)448~538材質(座面)牛本革(一部合成皮革)/ウレタンフォーム座奥行(mm)500材質(背)牛本革(一部合成皮革)/ウレタンフォームハンガーなしランバーサポートなし色(座面)ブラック色(背面)ブラックヘッドレストなしオットマンなしサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※本製品は天然皮革の表皮を使用しているため、表面に多少の凹凸やキズなどの風合いがあります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51971283C101JA1008~1098448~538
49,100
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51971299C102JA1095~1185448~538
57,100
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする