曜日別特売

ミーティングチェア FJC ホワイトタイプ 肘なし

ミーティングチェア FJC ホワイトタイプ 肘なし - ジョインテックスミーティングチェア FJC ホワイトタイプ 肘なし - ジョインテックスミーティングチェア FJC ホワイトタイプ 肘なし - ジョインテックス

背樹脂のホワイトデザインがすっきりした印象のミーティングチェア「FJC-K6」肘なし。
座はPVCレザー仕様。背のカーブした形状が身体に程よくフィット。
使わない時は座面を跳ね上げて平行スタッキング。
簡単に美しく省スペース収納できます。

材質キャスター:ナイロン双輪キャスター幅(mm)589高さ(mm)809奥行(mm)552キャスターあり肘掛なし機能平行スタッキング(145mmピッチ)座高(mm)445材質(脚)Φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装・シルバー色)材質(座面)座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/強化樹脂、クッション:ウレタンフォーム材質(背)ポリプロピレン座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×432スタッキング色(背面)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51971448FJC-K6L NVネイビー589×552×809445420×432
21,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51971457FJC-K6L ORオレンジ589×552×809445420×432
21,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51971466FJC-K6L YGイエローグリーン589×552×809445420×432
21,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする