曜日別特売

ミーティングチェア GK-3 固定脚 肘付き(組立サービスなし)

ミーティングチェア GK-3 固定脚 肘付き(組立サービスなし) - ジョインテックスミーティングチェア GK-3 固定脚 肘付き(組立サービスなし) - ジョインテックスミーティングチェア GK-3 固定脚 肘付き(組立サービスなし) - ジョインテックスミーティングチェア GK-3 固定脚 肘付き(組立サービスなし) - ジョインテックス

コーディネートしやすいシンプルデザインの「GK-31シリーズ背クロスタイプ」固定脚タイプのミーティングチェア(肘付)。
ラウンド形状のパイプフレームに張りのあるクロスが体を心地よくサポートするクロステンションバックを採用。
ミーティングスペースを軽やかに演出します。4脚までスタッキングできて省スペース収納が可能。

幅(mm)560高さ(mm)810奥行(mm)550キャスターなし肘掛あり座高(mm)440材質(脚)脚:Φ19mmスチールパイプ(粉体塗装)材質(座面)張地/芯材:布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、クッション:チップウレタン+スラブウレタン材質(背)張地/芯材:布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、クッション:チップウレタン+スラブウレタン肘高さ(mm)615座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×420グリーン購入法適合スタッキング材質(肘部)ポリプロピレン内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51971789GK-A31R BKブラック560×550×810440430×420
22,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51971798GK-A31R NVネイビー560×550×810440430×420
22,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51971807GK-A31R GR-560×550×810440430×420
22,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51971816GK-A31R OR-560×550×810440430×420
22,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする