曜日別特売

スタッキングチェア FRS PVCレザー張

スタッキングチェア FRS PVCレザー張 - ジョインテックススタッキングチェア FRS PVCレザー張 - ジョインテックススタッキングチェア FRS PVCレザー張 - ジョインテックススタッキングチェア FRS PVCレザー張 - ジョインテックススタッキングチェア FRS PVCレザー張 - ジョインテックススタッキングチェア FRS PVCレザー張 - ジョインテックススタッキングチェア FRS PVCレザー張 - ジョインテックススタッキングチェア FRS PVCレザー張 - ジョインテックス

背・座ともにベンディングする「FRS」ミーティングチェア(PVCレザー張り)。
背・座ともにベンディングし、しなやかな座り心地が得られます。
座にパンチングの樹脂を使用しているので、座ると自然とたわみ、快適な座り心地が得られます。

仕様JOINTEX推奨ユニバーサルデザイン商品適合台車:PS-D25材質背:ポリプロピレン、座(張地/芯材):PVCレザー張/ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、脚:Φ13mmハイテンションスチールパイプ(粉体塗装・シルバー色)、脚端:ポリプロピレン幅(mm)514高さ(mm)777奥行(mm)537キャスターなし肘掛なし機能横連結座高(mm)440材質(脚)Φ13mmハイテンションスチールパイプ(粉体塗装・シルバー色)、脚端:ポリプロピレン座面寸法(幅W×奥行D)(mm)418×435グリーン購入法適合スタッキング可(最大4脚)メモ台なしサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51972026FRS-10L LGリーフグリーン/ブラック514×537×777440418×435
13,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51972035FRS-10L IBインディゴブルー/ブラック514×537×777440418×435
13,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51972044FRS-10L ORマンダリンオレンジ/ブラック514×537×777440418×435
13,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51972053FRS-10L NBKネオブラック/ブラック514×537×777440418×435
13,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51972069FRS-20L LGリーフグリーン/ホワイト514×537×777440418×435
13,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51972078FRS-20L IBインディゴブルー/ホワイト514×537×777440418×435
13,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51972087FRS-20L ORマンダリンオレンジ/ホワイト514×537×777440418×435
13,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51972096FRS-20L PPパステルピンク/ホワイト514×537×777440418×435
13,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする