ミーティングチェア GK-10(組立サービスなし)
使うシーンに応じてメモ台付きやアミ棚付きが選べる、座クッション付きのミーティングチェア「GK-C10R」メモ台なし。
座クッションは布張り、背座はヌードタイプ。
シックな黒仕様で落ち着いた雰囲気です。
4脚までスタッキング可能なのでコンパクトに収納できます。
オプションでアミ棚(347-463)の取り付けが可能。
仕様専用台車なし
材質脚:Φ11.1mmスチールパイプ(粉体塗装)
幅(mm)508
高さ(mm)820
奥行(mm)545
キャスターなし
肘掛なし
座高(mm)455
材質(座面)布(ポリエステル)、ポリプロピレン、クッション(ポリウレタン)
材質(背)ポリプロピレン
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×447
グリーン購入法適合
スタッキング可(4脚)
色(背面)ブラック
内容量1台
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。