曜日別特売

ステンレス脚チェア FRK

ステンレス脚チェア FRK - ジョインテックスステンレス脚チェア FRK - ジョインテックス

軽量で安定感のあるステンレス脚のミーティングチェア「FRKシリーズ」。
廃棄処分のときなど簡単に分解できる構造。
ポリプロピレン製の背裏部の樹脂製ビスは、コインなどで45°回転させるだけで簡単に脱着できます。
分別廃棄時に手間いらずの機構です。別売りのスタッキングチェア台車(287-834)を使えば30脚まで積載可能。

幅(mm)495高さ(mm)760奥行(mm)530キャスターなし肘掛なし機能横連結、スタッキング(4脚)座高(mm)435座面寸法(幅W×奥行D)(mm)417×408スタッキングサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51972349FRK-S2LN NVネイビー495×530×760435417×408
21,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51972358FRK-S2LN BRブラウン495×530×760435417×408
21,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51972333FRK-S2ダークブルー495×530×760435417×408
21,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする