曜日別特売

ミーティングチェア GK-3 キャスター脚 肘なし(組立サービス付)

ミーティングチェア GK-3 キャスター脚 肘なし(組立サービス付) - ジョインテックスミーティングチェア GK-3 キャスター脚 肘なし(組立サービス付) - ジョインテックスミーティングチェア GK-3 キャスター脚 肘なし(組立サービス付) - ジョインテックスミーティングチェア GK-3 キャスター脚 肘なし(組立サービス付) - ジョインテックス

コーディネートしやすいシンプルデザインの「GK-30シリーズ背クロスタイプ」キャスター脚タイプのミーティングチェア(肘なし)。
ラウンド形状のパイプフレームに張りのあるクロスが体を心地よくサポートするクロステンションバックを採用。
ミーティングスペースを軽やかに演出します。
4脚までスタッキングできて省スペース収納が可能。
移動に便利なキャスター付きです。

材質背・座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、クッション:チップウレタン+スラブウレタン、脚:Φ19mmスチールパイプ(粉体塗装)、キャスター:ナイロン双輪キャスター幅(mm)475高さ(mm)810奥行(mm)550キャスターあり肘掛なし座高(mm)440材質(脚)スチール(粉体塗装)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×420グリーン購入法適合スタッキングメモ台なしサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51972516GK-30R BKブラック475×550×810440430×420ブラック
18,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51972525GK-30R NVネイビー475×550×810440430×420ネイビー
18,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51972534GK-30R GR-475×550×810440430×420グリーン
18,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51972543GK-30R OR-475×550×810440430×420オレンジ
18,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする