ミーティングチェア GK-10(組立サービス付)

ミーティングチェア GK-10(組立サービス付) - ジョインテックスミーティングチェア GK-10(組立サービス付) - ジョインテックスミーティングチェア GK-10(組立サービス付) - ジョインテックス

使うシーンに応じてメモ台付きやアミ棚付きが選べる、座クッション付きのミーティングチェア「GK-C10R」メモ台なし。
座クッションは布張り、背座はヌードタイプ。
シックな黒仕様で落ち着いた雰囲気です。
4脚までスタッキング可能なのでコンパクトに収納できます。
オプションでアミ棚(347-463)の取り付けが可能。

仕様専用台車なし材質背・座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、クッション:ポリウレタン、脚:Φ11.1mmスチールパイプ(粉体塗装)幅(mm)508高さ(mm)820奥行(mm)545キャスターなし肘掛なし座高(mm)455座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×447グリーン購入法適合スタッキングメモ台なし色(背面)ブラックサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51972769GK-C10R GRグリーン508×545×820455470×447
12,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51972778GK-C10R ORオレンジ508×545×820455470×447
12,400
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51972787GK-C10R NVネイビー508×545×820455470×447
12,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする