ミーティングチェア GK-10 メモ台付き(組立サービス付)

ミーティングチェア GK-10 メモ台付き(組立サービス付) - ジョインテックスミーティングチェア GK-10 メモ台付き(組立サービス付) - ジョインテックスミーティングチェア GK-10 メモ台付き(組立サービス付) - ジョインテックス

使うシーンに応じてメモ台付きやアミ棚付きが選べる、座クッション付きのミーティングチェア「GK-CM10R」メモ台付き。
座クッションは布張り、背座はヌードタイプ。
シックな黒仕様で落ち着いた雰囲気です。
ミーティングや講義の内容などメモを取るのに便利な折りたたみ式のメモ台(約B4サイズ)付き。
オプションでアミ棚(347-463)の取り付けが可能。

仕様専用台車なし、組立品材質背・座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、クッション:ポリウレタン、脚:Φ11.1mmスチールパイプ(粉体塗装)、メモ台:ABS・スチールキャスターなし肘掛なし座高(mm)455座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×447グリーン購入法適合スタッキング不可メモ台あり色(背面)ブラックサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※メモ台付チェアはスタッキングできません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51972796GK-CM10R GRグリーン562(メモ台使用時)/578(メモ台収納時)710820455470×447
23,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51972805GK-CM10R ORオレンジ562(メモ台使用時)/578(メモ台収納時)710820455470×447
23,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51972814GK-CM10R NVネイビー562(メモ台使用時)/578(メモ台収納時)710820455470×447
23,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする