曜日別特売

ミーティングテーブル角型(組立サービス付き)

ミーティングテーブル角型(組立サービス付き) - ジョインテックスミーティングテーブル角型(組立サービス付き) - ジョインテックスミーティングテーブル角型(組立サービス付き) - ジョインテックスミーティングテーブル角型(組立サービス付き) - ジョインテックスミーティングテーブル角型(組立サービス付き) - ジョインテックスミーティングテーブル角型(組立サービス付き) - ジョインテックスミーティングテーブル角型(組立サービス付き) - ジョインテックスミーティングテーブル角型(組立サービス付き) - ジョインテックス
(1件のレビュー)

オフィスに映えるメッキ脚が人気の会議テーブル。
角型のシンプルで使いやすいミーティングテーブルです。

材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(枠組フラッシュペーパーハニカムコア)、エッジ:オレフィン系樹脂、脚:直径31.8mmスチールパイプ(クロームメッキ)高さ(mm)700(天板下630)天板厚さ(mm)28アジャスターありサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51972963YH-R1275 NGネオグレー1200×750×70017
52,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51972979YH-R1575 NGネオグレー1500×750×70020
61,900
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51972988YH-R1860 NGネオグレー1800×600×70020
62,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51972997YH-R1875 NGネオグレー1800×750×70022
70,500
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51973006YH-R1890 NGネオグレー1800×900×70026
76,200
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51973015YH-R2190 NGネオグレー2100×900×70032
104,900
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51973024YH-R1860 NAナチュラル1800×600×70020
62,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51973033YH-R1875 NAナチュラル1800×750×70022
70,500
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51973049YH-R1890 NAナチュラル1800×900×70026
76,200
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51973006
2024-07-31
用途: 事務室

大型商品なので配達日を指定出来るようにして欲しい。
最低でも配達日がいつになるのか事前に知らせてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする