ジョインテックス
多人数ロッカー 錠無
多人数用SVタイプロッカー。
鍵なしタイプ(南京錠用)。
南京錠(別売)掛用金具付です。
色
ネオグレー
付属品
名刺紙
材質
スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※購入の際は、設置場所までの搬入経路を十分にご確認ください。
※南京錠はツル太さΦ5mm、W35×D13×53mm以下の大きさが適応しています。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
段数
人数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51973959
SV-G9B
900×515×1790
3列3段
9人用
¥
117,400
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51973968
SV-G12B
900×380×1790
3列4段
12人用
¥
129,600
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。