ジョインテックス
多人数ロッカー ダイヤル錠
多人数用SVタイプロッカー。
4桁の暗証番号を設定して施錠・解錠を行うキーレスタイプのダイヤル錠を採用。
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
900×380×1790
段数
3列4段
色
ネオグレー
人数
12人用
付属品
名刺紙
材質
スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
質量(kg)
45.4
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×380×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
248×338×397
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※購入の際は、設置場所までの搬入経路を十分にご確認ください。
※非常解除キーは、付属しておりません。
※公共施設等の、不特定多数が利用する施設での設置には不向きです
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51973986
SV-G12K
¥
141,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,730
/
税込
¥
6,303
北海道地方
1
¥
5,730
/
税込
¥
6,303
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません