曜日別特売

パーソナルロッカー シリンダー錠式

パーソナルロッカー シリンダー錠式 - ジョインテックス

フリーアドレスレイアウトに適したシリンダー錠式のパーソナルロッカー。4人用2列2段。
扉の上部には投入口があるのでメールボックスとしても使用できます。
また内部は棚板が1枚付属しているので仕切ることができます。
上段をメールボックスに、下段にはカバンなど高さのあるものも入れられて便利です。
側面には連結穴×4(樹脂キャップ埋め)、天面には連結穴×4(ハーフパンチ処理)付。
天面には別売の木天板(331-978)が設置可能です。

ネオホワイト人数4人用付属品横連結用ビス4個材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)最大積載量(kg)120(1マス上段10/下段20)、【棚板】10/段シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×11101マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)395×370×上段84・下段375アジャスターあり投入口寸法(幅W×高さH)(mm)248×281マス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×370×上段84or下段375サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※本商品は横連結・アジャスター機能があります。
※連結工事やレベル調整は別途お見積りいたします。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51974047PL-22 WH
68,600
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,950/税込¥4,345
北海道地方1¥3,950/税込¥4,345
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする