曜日別特売

プライベートロッカー

プライベートロッカー - ジョインテックスプライベートロッカー - ジョインテックス

投入口があるので、メールボックスとしても利用できるプライベートロッカー/シリンダー錠タイプ。各ボックスはシリンダー錠付き。
扉にはW250×H20mmの投入口があるので、メールボックスとしても使用できます。

ネオグレー付属品名刺紙(W53.5×H35.5mm)、シリンダー錠鍵各扉×2枚材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×183サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※投入口250×20mmのメールボックスとしても使用可。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
段数
人数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51974065MV-12P900×380×8803列4段12人用
112,500
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51974074MV-24P900×380×17003列8段24人用
208,300
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする