脚折りたたみテーブル 棚無

脚折りたたみテーブル 棚無 - ジョインテックス脚折りたたみテーブル 棚無 - ジョインテックス

棚なし仕様のリーズナブルな脚折りたたみ式テーブル(棚なし)高さ700mm×W1800mm。
棚がない分、脚元は広々。お求めやすい価格になっています。脚部はブラック塗装です。

仕様完成品高さ(mm)700、【天板下空間】646奥行(mm)450間口(mm)1800キャスターなし最大積載量(kg)45天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)92アジャスターあり脚間(mm)1552折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×450×92内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・個人宅配送不可商品になります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51974677DN-1Tチーク1柄1800×450×70013.445
15,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51974686DN-1Wホワイト1800×450×70013.445
15,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51974668DN-1Rローズ1柄1800×450×70013.445
11,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする